Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistellschrank gr/bl 450x520xH1100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Beistellschrank gr/bl 450x520xH1100
Beistellschrank gr/bl 450x520xH1100
Beistellschrank gr/bl 450x520xH1100
Beistellschrank gr/bl 450x520xH1100
Beistellschrank gr/bl 450x520xH1100
Beistellschrank gr/bl 450x520xH1100
Artikel-Nr.:
     6C8MS-710734
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07 450-M04.11
EAN/GTIN:
     4040376947376
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Pult-Schrank
Pultschrank
Stehpult/Beistellschrank 2x Auszugstablar

Robuster Basisschrank
Stabiles und verwindungsfreies Stahlblechgehäuse.
Schrankfach oben H 120 mm. Schrankfach unten H 850 mm mit abschließbarer Tür. Lieferung komplett montiert.
Praktisches Auszugstablar
Auflage B 370/570/1020xT 450 mm.
Tragkraft 35 kg, Auszug 80 %.
Solide Schubladen
Maße innen B 370/570/1020xT 450 mm.
Tragkraft 20 kg, Auszug 100 %.
Komfortabler Schreibaufsatz
Klappdeckel und Stiftbecher.
Auflagetiefe 400 mm, vorne mit Anschlagleiste.
Maße B 450/650/1100xT 520xH 50/160 mm.
Lochplattenaufsatz
Quadrat-Systemlochung.
Maße B 450/650/1100xT 15xH 710 mm.
Umweltfreundliche Pulverbeschichtung
Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau.
Schubladen: RAL 5010 enzianblau.



Bild zeigt Modell in Breite 650 mm, Lochplattenaufsatz, Schreibaufsatz, Schublade oben, Schublade unten, 2x Auszugstablar.

Alle Einbauelemente:
Ausziehbar
Verstellbar

Lieferung erfolgt ohne Deko.
Weitere Informationen:
BxTxH:
450x520x1110/1770 mm
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schreibpult, Schreibpult-Schrank, Schreibpultschrank, Redner-Pult, Rednerpult, Steh-Pult, Stehpult, stehpult rau, redner pult, 30570574, Beistellschränke, Multifunktionschrank, Schrank, Universalschrank, Werkzeugschrank, Werkzeug-und
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 536,30*
€ 616,41*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 534,25*
€ 616,42*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 548,76*
€ 630,44*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 549,53*
€ 633,86*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 569,50*
€ 653,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,42*
€ 733,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,39*
€ 710,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,31*
€ 692,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,31*
€ 673,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,25*
€ 635,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-EW300.12
ab € 27,07*
Zubehör
Rau
09-ZT.12
ab € 27,57*
Zubehör
Rau
09-FH
ab € 28,02*
Zubehör
Rau
09-MS-4
ab € 5,71*
Zubehör
Rau
09-WB-SET12
ab € 38,26*
Zubehör
Rau
09-WB-SET18
ab € 88,24*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET12
ab € 53,34*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET18
ab € 87,55*
Zubehör
Rau
09-ZH
ab € 10,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.