Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 2,1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 2,1 mm
Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 2,1 mm
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     2478B-1714562-44021
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     44021
EAN/GTIN:
     4000146440216
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 2,1 mm
Der Multi-Problemlöser
  • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit
  • Sehr gute Spanabfuhr
  • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen
  • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, din 1897, Spiralbohrer, HSS-Co, DIN, 1897, Typ, UF-L 2,1, mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,05*
€ 2,72*
10
€ 4,90*
ab € 2,00*
€ 2,74*
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 2,10*
€ 2,79*
Lager 2478
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 2,08*
€ 2,98*
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 3,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 89,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.