Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714562-34051 Herst.-Nr.: 34051 EAN/GTIN: 4000146340516 |
| |
|
| | |
| Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 5,1 mmDer Multi-Problemlöser - Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit
- Sehr gute Spanabfuhr
- Für größere Bohrtiefen geeignet
- Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten
- Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 projahn, din 338, din 338 5,1mm, Spiralbohrer, HSS-Co, DIN, 338, Typ, UF-L 5,1, mm |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 3,48* | € 4,50* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,56* | € 4,59* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 3,64* | € 4,72* | | | | Lager 2478 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,63* | € 4,96* | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 3,85* | € 5,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 99,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|