Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714562-255080 Herst.-Nr.: 255080 EAN/GTIN: 4000146019320 |
| |
|
| | |
| Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 BASIC Typ N 8,0 mm- Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N mit Zylinderschaft
- 135° Kreuzanschliff ab Ø 3 mm
- Zum Bohren von Stahl und Stahlguss bis 1.100 N/mm², rostfreie Stähle, Werkzeugstähle, Federstähle, Buntmetalle und Kunststoffe
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, spiralbohrer din 338 n 8mm, din 338 typ n, din 338, Spiralbohrer, HSS-Co, DIN, 338, BASIC, Typ, N 8,0, mm |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,61* | € 4,69* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 3,62* | € 4,72* | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 3,45* | € 4,85* | | | | Lager 2478 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,62* | € 4,91* | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 3,87* | € 5,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 98,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|