Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714562-250700 Herst.-Nr.: 250700 EAN/GTIN: 4000146250709 |
| |
|
| | |
| Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 7,0 mm- Kobaltlegierter Spiralbohrer nach DIN 338 mit Zylinderschaft
- 135° Kreuzanschliff ab Ø 3 mm
- Zum Bohren von Stahl und Stahlguss bis 1.100 N/mm², rost- und säurebeständige Stähle, Werkzeugstähle, Federstähle sowie Buntmetalle
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, spiralbohrer din338 typ va 7,0 mm, din 338, din 338 va, Spiralbohrer, HSS-Co, DIN, 338, Typ, VA, ECO 7,0, mm |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,55* | € 3,70* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,77* | € 3,73* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 2,85* | € 3,84* | | | | Lager 2478 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,83* | € 3,99* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 3,18* | € 4,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 79,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|