Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714562-250680 Herst.-Nr.: 250680 EAN/GTIN: 4000146250686 |
| |
|
| | |
| Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 6,8 mm- Kobaltlegierter Spiralbohrer nach DIN 338 mit Zylinderschaft
- 135° Kreuzanschliff ab Ø 3 mm
- Zum Bohren von Stahl und Stahlguss bis 1.100 N/mm², rost- und säurebeständige Stähle, Werkzeugstähle, Federstähle sowie Buntmetalle
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 va, din 338, din 338 projahn, Spiralbohrer, HSS-Co, DIN, 338, Typ, VA, ECO 6,8, mm |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 2,66* | € 3,83* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,92* | € 3,86* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 2,97* | € 3,92* | | | | Lager 2478 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,95* | € 4,13* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 3,26* | € 4,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 82,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|