Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714562-16010 Herst.-Nr.: 16010 EAN/GTIN: 4000146160107 |
| |
|
| | |
| 2 Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N ECO 1,0 mm in tasche- Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N mit Zylinderschaft
- Kurze Ausführung in geschliffener Qualität
- 135° Kreuzanschliff ab Ø 3 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, spiralbohrer din338 typ n 1,0mm, din 338 typ n, din 338, 2, Spiralbohrer, HSS-G, DIN, 338, Typ, N, ECO 1,0, mm, in, tasche |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2478 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,11* | € 1,56* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,13* | € 1,68* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,13* | € 1,70* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,89* | € 1,71* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,45* | ab € 1,41* | € 2,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 78,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|