Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713830-601577000 Herst.-Nr.: 601577000 EAN/GTIN: 4007430246127 |
| |
|
| | |
| HVLP (High Volume, Low Pressure): min. Arbeitsdruck 0,7 bar am Düsensatz, Übertragungsrate ca. 70%. Geringer Overspray, maximale Transfereffizienz bei geringem Luftverbrauch Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl Einfach zu reinigen, für höchste Präzision und Lebensdauer Düsensatz aus Edelstahl, geeignet für die Verwendung mit wasserlöslichen und lösemittelhaltigen Materialien
Lieferumfang EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4\\\", Kunststoff-Fließbecher 0,6 l, Reinigungsbürste, Montageschlüssel, Filter, Düse Ø 1,3 mm Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck: | 2 bar |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 131,92* | € 166,34* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 131,77* | € 167,14* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 138,96* | € 167,90* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,89* | € 172,82* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 154,79* | € 185,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|