Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbspritzpistole FSP 600 HVLP (601577000); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1892-601577000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601577000
EAN/GTIN:
     4007430246127
Suchbegriffe:
Farbspritzpistole
Lackierpistole
farbspritzpistole
HVLP (High Volume, Low Pressure): min. Arbeitsdruck 0,7 bar am Düsensatz, Übertragungsrate ca. 70%. Geringer Overspray, maximale Transfereffizienz bei geringem Luftverbrauch
Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl
Einfach zu reinigen, für höchste Präzision und Lebensdauer
Düsensatz aus Edelstahl, geeignet für die Verwendung mit wasserlöslichen und lösemittelhaltigen Materialien
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
HVLP (High Volume, Low Pressure): min. Arbeitsdruck 0,7 bar am Düsensatz, Übertragungsrate ca. 70%. Geringer Overspray, maximale Transfereffizienz bei geringem Luftverbrauch | Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl | Einfach zu reinigen, für höchste Präzision und Lebensdauer | Düsensatz aus Edelstahl, geeignet für die Verwendung mit wasserlöslichen und lösemittelhaltigen Materialien
Lieferumfang:
EURO Stecknippel 1/4" | ARO/Orion Stecknippel 1/4" | ISO Stecknippel 1/4" | Kunststoff-Fließbecher 0,6 l | Filter | Düse Ø 1,3 mm | Reinigungsbürste | Montageschlüssel
Arbeitsdruck:
2 bar
Luftbedarf:
170 l/min
Gewicht:
0.7 kg
TariffNo:
84242000000
MADE_IN:
TW
VERPACKUNG_LAENGE:
235 mm
VERPACKUNG_BREITE:
165 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
145 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
1.218 kg
BAA271001:
4007430246127
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Farbspritzpistolen, Druckluftwerkzeuge, Druckluftsysteme, Sprühpistole, Druckluft, 60157, 601577, 6015770, 60157700, 6.01577.00
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,61*
€ 189,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,79*
€ 186,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,34*
€ 183,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,99*
€ 170,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,27*
€ 164,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,86*
€ 154,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.