Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor Basic 250-24 W OF (601532000); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1713830-601532000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601532000
EAN/GTIN:
     4007430244413
Suchbegriffe:
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen
Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand
Für Einphasen-Wechselstrom
Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Gummierte, stabile Räder für den mobilen Einsatz
Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
Gummierter Zuggriff für komfortable Handhabung
10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung

Lieferumfang
Universal-Schnellkupplung, Zuggriff mit Gummierung
Weitere Informationen:
Ansaugleistung:
220 l/min
Füllleistung:
120 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck):
100 l/min
Max. Druck:
8 bar
Nennaufnahmeleistung:
1,5 kW
Kesselgröße:
24 l
Schalldruckpegel (LpA):
84 dB(A)
Abmessungen:
620 x 340 x 580 mm
Gewicht:
24 kg
Kabellänge:
1,5 m
Schalldruckpegel:
84 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
97 dB(A)
Weitere Suchbegriffe: Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, kompressor fahrbar, Kompressor
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 145,35*
€ 168,36*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 161,59*
€ 183,26*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,43*
€ 184,50*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,36*
€ 187,15*
Lager 2478
30
Frei Haus
ab € 176,22*
€ 199,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,10*
€ 236,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,02*
€ 234,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 197,01*
€ 234,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,35*
€ 225,33
pro Stück
ab 9 Stück
€ 189,34*
€ 225,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,84*
€ 222,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,22*
€ 209,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.