| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713716-85.792.020 Herst.-Nr.: 85.792.020 EAN/GTIN: 4047417507063 |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Vertikalauszugschrank, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 695, Nutzbreite mm: 291, Nutztiefe mm: 584, Höhe mm: 1950, Nutzhöhe mm: 25, Schliessung: KEY Lock, Anzahl Auszüge: 3, Tragkraft Auszüge kg: 200, Ausstattung: 4 Verstellböden glatt pro Auszug, Türart: Frontblenden, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.985,34* | € 3.213,64* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.918,53* | € 3.216,71* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.142,39* | € 3.376,50* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.172,37* | € 3.418,99* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.191,05* | € 3.434,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|