| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13716-85.792.020 Herst.-Nr.: 85.792.020 EAN/GTIN: 4047417507063 |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Vertikalauszugschrank, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 695, Nutzbreite mm: 291, Nutztiefe mm: 584, Höhe mm: 1950, Nutzhöhe mm: 25, Schliessung: KEY Lock, Anzahl Auszüge: 3, Tragkraft Auszüge kg: 200, Ausstattung: 4 Verstellböden glatt pro Auszug, Türart: Frontblenden, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 Weitere Informationen: | | Breite mm: | 1000 | Tiefe mm: | 695 | Höhe mm: | 1950 | Farbe: | Lichtgrau RAL 7035 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.940,87* | € 3.229,53* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.148,25* | € 3.375,37* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.136,55* | € 3.382,87* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.175,02* | € 3.425,40* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.186,44* | € 3.441,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|