| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713716-58.747.110 Herst.-Nr.: 58.747.110 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Schiebetürschrank, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 400, Höhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 870, Schliessung: KEY Lock, Anzahl Verstellböden: 2, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Türart: Schiebetüren, Türmaterial: Vollblech, Farbe: Reinweiss RAL 9010 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 511,09* | € 604,73* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 511,59* | € 604,73* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 513,13* | € 607,35* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 639,16* | € 743,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|