| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713716-58.745.100 Herst.-Nr.: 58.745.100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Schiebetürschrank, Breite mm: 2000, Tiefe mm: 580, Höhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 870, Schliessung: KEY Lock, Anzahl Schubladen: 2 x 95, Tragkraft Schubladen kg: 50, Anzahl Auszugböden: 4, Tragkraft Auszugböden kg: 50, Anzahl Verstellböden: 2, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Ausstattung: mit fester Trennwand, Türart: Schiebetüren, Türmaterial: Vollblech, Farbe: Signalblau RAL 5005 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, lista schiebetürenschrank, schiebetür schrank, schiebetürenschrank 1m hoch, Materialschrank, Stahlblechschrank, Stahlschrank, Universalschrank, Werkstattschrank, Systemschrank |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.491,12* | € 1.703,04* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.488,15* | € 1.703,06* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.484,80* | € 1.710,49* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.837,76* | € 2.088,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|