| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713695-A122530271203 Herst.-Nr.: A122530271203 EAN/GTIN: 4027497007745 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett HSS-Fräser MFD Kugelform für Edelstahl/Stahl 30x26 12 mm | Verz. 3 Werkzeugform Kugel Gesamtlänge mm 66 Schaftlänge mm 40 Stirnverzahnungsart Felderverzahnung Werkzeugaufnahme Schaft Werkzeugaufnahmeabmessung mm 12 Werkzeugbreite /-länge /-höhe mm 26 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Frässtift Kugelform, Kugelfrässtift, frässtifte lukas, frässtift kugelform, Verz. 3, 30x26 mm, 4027497007745, A122530271203, Edelstahl, Fräser, Fräser aus HSS, Frässtift aus HSS, Frässtifte, HSS, HSS Frässtift, HSS Frässtifte, HSS-Fräser, Kugelform, LUKAS HSS-Fräser, LUKAS-ERZETT, MFD, Rotierende Feile, Schaft 12 mm |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 59,68* | € 81,46* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 102,22* | € 129,16* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 105,27* | € 129,59* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 131,82* | € 162,74* | | | | Lager 2478 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 132,00* | € 163,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 66,00* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|