| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713695-A10171811803 Herst.-Nr.: A10171811803 EAN/GTIN: 4027497605521 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett Fräser HFT Rückwärtsentgrater für Edelstahl/Stahl 18x11 mm Schaft 8 mm | Verz. 3 | GSL 120 mm Werkzeugform Rückwärtsentgrater Gesamtlänge mm 120 Schaftlänge mm 109 Werkzeugaufnahme Schaft Werkzeugaufnahmeabmessung mm 8 Werkzeugbreite /-länge /-höhe mm 11 Werkzeugdurchmesser mm 18 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: frässtifte lukas, fräsmesser, frässtift schaft 8mm, GSL 120 mm, Verz. 3, 18x11 mm, 4027497605521, A10171811803, Edelstahl, Fräser, fräser mit schaft, Frässtifte, HFT, LUKAS Fräser, LUKAS-ERZETT, Rotierende Feile, Rückwärtsentgrater, Schaft 8 mm, Schaftfräser |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 63,91* | € 82,93* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 66,30* | € 83,60* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 66,66* | € 89,24* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,37* | € 97,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|