| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713695-A10030101312 Herst.-Nr.: A10030101312 EAN/GTIN: 4027497002795 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett Mini-Fräser HFD Kugelform universal 10x1 mm Schaft 3 mm Werkzeugform Kugel Gesamtlänge mm 40 Schaftlänge mm 30 Stirnverzahnungsart Verdrängerverzahnung Werkzeugaufnahme Schaft Werkzeugaufnahmeabmessung mm 3 Werkzeugbreite /-länge /-höhe mm 1 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fräsmesser, Frässtift, Kleinfrässtift, Rotorfräser, Frässtift Kugelform, Kugelfrässtift, Kurzfräser, Mikrofräser, Mini-Bohrnutenfräser, Miniaturfräser, Minifräser, bohrnutenfräser 10mm, bohrnutenfräser, frässtift kugelform schaft 3 mm, bohrnutenfräser vhm, Fräser, Mini-Fräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Fraeser, VHM-Fräser, VHM-Schaftfräser, vhm-schaftfräser typ n, 10x1 mm, 4027497002795, A10030101312, HFD, Kugelform, LUKAS Mini-Fräser, LUKAS-ERZETT, Schaft 3 mm, universal |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2478 | | | | 8 | | Frei Haus | ab € 9,97* | € 14,10* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,43* | € 14,23* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,96* | € 14,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 112,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|