| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713695-A10011225804 Herst.-Nr.: A10011225804 EAN/GTIN: 4027497002009 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett Fräser HFA Zylinderform für harte Werkstoffe 12x25 mm Schaft 8 mm | Verz. 4 Werkzeugform Zylinder Gesamtlänge mm 65 Schaftlänge mm 40 Werkzeugaufnahme Schaft Werkzeugaufnahmeabmessung mm 8 Werkzeugbreite /-länge /-höhe mm 25 Werkzeugdurchmesser mm 12 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Frässtift Zylinderform, Zylinderfrässtift, zylinderfrässtift schaft 8mm, frässtift zylinderform, frässtifte lukas, Verz. 4, 12x25 mm, 4027497002009, A10011225804, Fräser, fräser mit schaft, Frässtifte, harte Werkstoffe, HFA, LUKAS Fräser, LUKAS-ERZETT, Rotierende Feile, Schaft 8 mm, Schaftfräser, Zylinderform |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 33,96* | € 44,48* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 34,34* | € 46,66* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 39,14* | € 51,15* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 40,62* | € 54,64* | | | | | 30 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 44,90* | € 69,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 93,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|