| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713695-A10011225620 Herst.-Nr.: A10011225620 EAN/GTIN: 4027497570515 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett Fräser HFA Zylinderform für Edelstahl/Stahl 12x25 mm Schaft 6 mm | Verz. Z42 Werkzeugform Zylinder Gesamtlänge mm 65 Schaftlänge mm 40 Werkzeugaufnahme Schaft Werkzeugaufnahmeabmessung mm 6 Werkzeugbreite /-länge /-höhe mm 25 Werkzeugdurchmesser mm 12 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Frässtift Zylinderform, Zylinderfrässtift, frässtifte lukas zahnung 4, frässtift zylinderform, frässtift zylinderform z4, Verz. Z42, 12x25 mm, 4027497570515, A10011225620, Edelstahl, Fräser, fräser mit schaft, Frässtifte, HFA, LUKAS Fräser, LUKAS-ERZETT, Rotierende Feile, Schaft 6 mm, Schaftfräser, Zylinderform |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 33,30* | € 44,59* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 33,32* | € 44,59* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 33,49* | € 45,55* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 34,13* | € 45,60* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 35,26* | € 47,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 91,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|