| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713695-A10011225608200 Herst.-Nr.: A10011225608200 EAN/GTIN: 4027497001958 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett Fräser HFA Zylinderform für Stahl 12x25 mm Schaft 6 mm | Verz. 7 | langer Schaft Werkzeugform Zylinder Gesamtlänge mm 225 Schaftlänge mm 200 Werkzeugaufnahme Schaft Werkzeugaufnahmeabmessung mm 6 Werkzeugbreite /-länge /-höhe mm 25 Werkzeugdurchmesser mm 12 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Frässtift Zylinderform, Zylinderfrässtift, frässtifte lukas, frässtift zylinderform, frässtift schaft-d.6mm, langer Schaft, Verz. 7, 12x25 mm, 4027497001958, A10011225608200, Fräser, fräser mit schaft, Frässtifte, HFA, LUKAS Fräser, LUKAS-ERZETT, Rotierende Feile, Schaft 6 mm, Schaftfräser, Stahl, Zylinderform |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 35,94* | € 46,97* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 36,01* | € 48,54* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 41,38* | € 54,01* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 43,19* | € 57,50* | | | | | 30 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 50,32* | € 73,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 97,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|