| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713695-A10010616608 Herst.-Nr.: A10010616608 EAN/GTIN: 4027497001507 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett Fräser HFA Zylinderform für Stahl 6x16 mm Schaft 6 mm | Verz. 7 Werkzeugform Zylinder Gesamtlänge mm 50 Schaftlänge mm 40 Werkzeugaufnahme Schaft Werkzeugaufnahmeabmessung mm 6 Werkzeugbreite /-länge /-höhe mm 16 Werkzeugdurchmesser mm 6 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Frässtift Zylinderform, Zylinderfrässtift, frässtifte lukas, frässtift zylinderform, frässtift schaft-d.6mm, Verz. 7, 4027497001507, 6x16 mm, A10010616608, Fräser, fräser mit schaft, Frässtifte, HFA, LUKAS Fräser, LUKAS-ERZETT, Rotierende Feile, Schaft 6 mm, Schaftfräser, Stahl, Zylinderform |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2478 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 14,33* | € 19,23* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 14,26* | € 20,14* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,49* | € 23,16* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,63* | € 24,33* | | | | | 29 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 19,39* | € 34,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 96,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|