| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713695-A100106166050001 Herst.-Nr.: A100106166050001 EAN/GTIN: 4027497001484 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett Fräser HFAS Zylinderform für Edelstahl/Stahl 6x16 mm Schaft 6 mm | stirnverzahnt Verz. 5 Werkzeugform Zylinder Gesamtlänge mm 50 Schaftlänge mm 40 Stirnverzahnungsart Normalverzahnt = Umfangszähnezahl Werkzeugaufnahme Schaft Werkzeugaufnahmeabmessung mm 6 Werkzeugbreite /-länge /-höhe mm 16 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Frässtift Zylinderform, Zylinderfrässtift, frässtifte lukas, frässtift zylinderform, frässtift schaft-d.6mm, stirnverzahnt Verz. 5, 4027497001484, 6x16 mm, A100106166050001, Edelstahl, Fräser, fräser mit schaft, Frässtifte, HFAS, LUKAS Fräser, LUKAS-ERZETT, Rotierende Feile, Schaft 6 mm, Schaftfräser, Zylinderform |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 15,65* | € 22,19* | | | | Lager 2478 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 15,81* | € 23,65* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 18,06* | € 25,45* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 18,39* | € 26,65* | | | | | 29 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 21,16* | € 36,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 94,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|