Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank 500x1031x750mm 4 Schubl. Vollauszug 75 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank 500x1031x750mm 4 Schubl. Vollauszug 75 kg
Schubladenschrank 500x1031x750mm 4 Schubl. Vollauszug 75 kg
Artikel-Nr.:
     2478B-1713676-SJB0500-04NP-001
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     SJB0500-04NP-001
EAN/GTIN:
     4051152428163
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank H: 500 mm B: 1031 mm T: 750 mm Einbaumaß: 400 mm Einteilung: 54x36 Einheiten Mit Zentralverschluß und 4 Schubladen (mit Schlitzraster): 100VN/100VN/100VN/100VN VN: 100 % ausziehbar, Tragkraft 75 kg bei gleich verteilter Last
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen:
4
Anzahl Gehäuse:
1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.122,53*
€ 1.290,46*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.037,61*
€ 1.295,53*
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.005,83*
€ 1.295,91*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.646,41*
€ 1.865,33*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.295,53*
€ 1.541,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.276,54*
€ 1.519,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.209,46*
€ 1.439,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.153,83*
€ 1.373,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.131,42*
€ 1.346,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.094,29*
€ 1.302,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.089,64*
€ 1.296,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.037,61*
€ 1.234,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.