| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KLW-LUTZSJB0500-04NP-001 Herst.-Nr.: SJB0500-04NP-001 EAN/GTIN: 4051152428163 |
| |
|
| | |
| Schubladenschrank (Lagereinrichtung, Werkstatt) • Schubladenschrank H: 500 mm, B: 1031 mm, T: 750 mm, Einbaumaß: 400 mm, Einteilung: 54x36 Einheiten. Mit Zentralverschluss und 4 Schubladen (mit Schlitzraster): 100VN/100VN/100VN/100VN VN: 100 Prozent ausziehbar, Tragkraft 75 kg bei gleich verteilter Last. Artikelnummer SJB0500-04NP-001 Weitere Informationen: | | Farbe Front: | Enzianblau RAL 5010 | Tiefe: | 750 mm | Breite: | 1031 mm | Farbe Korpus: | Lichtgrau RAL 7035 | Anzahl Schubladen: | 4 STK | Tragfähigkeit pro Schublade: | 75 kg | Höhe: | 500 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.119,91* | € 1.290,45* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.042,25* | € 1.295,52* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.005,63* | € 1.295,90* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.568,19* | € 1.839,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|