Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank 1450x725x750mm 13 Schubl. Vollauszug 75 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank 1450x725x750mm 13 Schubl. Vollauszug 75 kg
Schubladenschrank 1450x725x750mm 13 Schubl. Vollauszug 75 kg
Artikel-Nr.:
     2478B-1713676-SGB1450-13NP-001
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     SGB1450-13NP-001
EAN/GTIN:
     4051152416764
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank H: 1450 mm B: 725 mm T: 750 mm Einbaumaß: 1350 mm Einteilung: 36x36 Einheiten mit Zentralverschluss und 13 Schubladen (mit Schlitzraster):50VN/50VN/75VN/ 75VN/100VN/100VN/100VN/100VN/100VN/100VN/150VN/150VN/200VN VN: 100 % ausziehbar, Tragkraft 75 kg bei gleich verteilter Last
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen:
13
Anzahl Gehäuse:
1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.870,86*
€ 2.182,24*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.942,76*
€ 2.191,13*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.943,66*
€ 2.199,97*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.060,03*
€ 3.360,84*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.199,97*
€ 2.617,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.145,57*
€ 2.553,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.145,56*
€ 2.553,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.046,04*
€ 2.434,79
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.046,03*
€ 2.434,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.992,99*
€ 2.371,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.992,98*
€ 2.371,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.943,66*
€ 2.312,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.