| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13676-SGB1450-13NP-001 Herst.-Nr.: SGB1450-13NP-001 EAN/GTIN: 4051152416764 |
| |
|
| | |
| Schubladenschrank H: 1450 mm B: 725 mm T: 750 mm Einbaumaß: 1350 mm Einteilung: 36x36 Einheiten mit Zentralverschluss und 13 Schubladen (mit Schlitzraster):50VN/50VN/75VN/ 75VN/100VN/100VN/100VN/100VN/100VN/100VN/150VN/150VN/200VN VN: 100 % ausziehbar, Tragkraft 75 kg bei gleich verteilter Last Weitere Informationen: | | Version/Farbe: | 7035-5010 | Höhe in mm: | 1450 | Breite in mm: | 725 | Tiefe in mm: | 750 | Einbaumaß in mm: | 1350 | Anzahl Gehäuse: | 1 | Anzahl Schubladen: | 13 | max. Ladenbelastung: | 75 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.865,30* | € 2.178,01* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.938,04* | € 2.186,88* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.944,47* | € 2.195,71* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.064,15* | € 3.355,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|