Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank 1000x725x750mm 6 Schubl. Vollauszug 200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank 1000x725x750mm 6 Schubl. Vollauszug 200 kg
Schubladenschrank 1000x725x750mm 6 Schubl. Vollauszug 200 kg
Artikel-Nr.:
     2478B-1713676-SGB1000-06UP-001
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     SGB1000-06UP-001
EAN/GTIN:
     4051152078788
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank H: 1000 mm B: 725 mm T: 750 mm Einbaumaß: 900 mm Einteilung: 36x36 Einheiten Mit Zentralverschluss und 6 Schubladen (mit Schlitzraster): 75VU/100VU/125VU/150VU/200VU/250VU VU: 100 % ausziehbar, Tragkraft 200 kg bei gleich verteilter Last
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen:
6
Anzahl Gehäuse:
1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.234,88*
€ 1.410,67*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.139,38*
€ 1.416,20*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.097,19*
€ 1.416,61*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.802,84*
€ 2.030,98*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.416,20*
€ 1.685,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.389,92*
€ 1.654,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.317,01*
€ 1.567,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.257,10*
€ 1.495,95
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.232,73*
€ 1.466,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.194,01*
€ 1.420,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.188,94*
€ 1.414,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.139,38*
€ 1.355,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.