| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13676-SGB1000-06UP-001 Herst.-Nr.: SGB1000-06UP-001 EAN/GTIN: 4051152078788 |
| |
|
| | |
| Schubladenschrank H: 1000 mm B: 725 mm T: 750 mm Einbaumaß: 900 mm Einteilung: 36x36 Einheiten Mit Zentralverschluss und 6 Schubladen (mit Schlitzraster): 75VU/100VU/125VU/150VU/200VU/250VU VU: 100 % ausziehbar, Tragkraft 200 kg bei gleich verteilter Last Weitere Informationen: | | Version/Farbe: | 7035-5010 | Höhe in mm: | 1000 | Breite in mm: | 725 | Tiefe in mm: | 750 | Einbaumaß in mm: | 900 | Anzahl Gehäuse: | 1 | Anzahl Schubladen: | 6 | max. Ladenbelastung: | 200 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.234,34* | € 1.413,78* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.144,16* | € 1.419,32* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.102,56* | € 1.419,74* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.795,78* | € 2.035,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|