|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-1713676-ABC-SA2-MTSW-01 Herst.-Nr.: ABC-SA2-MTSW-01 EAN/GTIN: 4051152420389 |
| |
|
|  |  |
 | \"Teleskop\" TFT/LCD-Monitor Wandhalterung aus Aluminium, VESA - Halterung (bis 100 x 100 mm) Schwenkarm arretierbar, passend für Displaygröße 33 - 76 cm (13\" - 30\") Mit 3 Gelenken zum seitlichen Schwenken und einer Neigung bis zu 30° Tragkraft 15 kg Passend für Systeme mit C-Profil Weitere Informationen:  |  | Version/Farbe: | Version/Farbe | Gewicht: | Gewicht KG | Versandart: | Versandart | Ursprungsland: | Ursprungsland |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, lcd-wandhalterung schwenkbar, halterung tv, Monoitorhalterung, Wandhalterung |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 145,06* | € 183,36* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 145,70* | € 183,37* |  |  |  | Lager 2478 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 136,63* | € 183,95* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|