|  |
 |
| Artikel-Nr.: 245-KLW-LUTZABC-SA2-MTSW-01 Herst.-Nr.: ABC-SA2-MTSW-01 EAN/GTIN: 4051152420389 |
| |
|
|  |  |
 | Computerschrank
"Teleskop" TFT/LCD-Monitor Wandhalterung aus Aluminium, VESA - Halterung (bis 100 x 100 mm) Schwenkarm arretierbar, passend für Displaygröße 33 - 76 cm (13" - 30") Mit 3 Gelenken zum seitlichen Schwenken und einer Neigung bis zu 30Grad Tragkraft 15 kg Passend für Systeme mit C-Profil |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, lcd-wandhalterung schwenkbar, halterung tv, Computerschränke, KLW-LUTZ |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 245 | 16 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 145,06* | € 183,36* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 145,70* | € 183,37* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 136,63* | € 183,95* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 245 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 245 |  | Versand: Lager 245 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|