Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativ IFB-A02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stativ für XXL-Auswertegerät
Stativ für XXL-Auswertegerät
Artikel-Nr.:
     2478B-1713253-IFB-A02
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4045761112759
Suchbegriffe:
Anzeigestativ
Industriewaage
Stativ Palettenwaage
Stativ für Plattformwaage
Stativhöhe ca. 600 mm; Geeignet für: - Plattformwaage KERN IFB (nur für Modelle mit Wägeplattengröße B×T×H 400×300×128 mm, 500×400×130 mm, 650×500×142 mm und 800×600×200 mm) - Plattformwaage KERN IFS (nur für Modelle mit Wägeplattengröße B×T×H 400×300×120 mm, 500×400×120 mm und 650×500×140 mm);
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1,4 kg
Abmessungen (B×T×H):
130×725×165 mm
... > Lager 2478 > KERN > Stative
Weitere Suchbegriffe: industriewaage, Stative
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
€ 4,90*
ab € 43,90*
€ 60,54*
7 Tage
unbekannt
€ 15,00*
ab € 56,10*
€ 69,89*
3 Tage
19
€ 5,45*
ab € 59,29*
€ 73,19*
Lager 2478
19
Frei Haus
ab € 59,46*
€ 73,45*
€ 9,00*
ab € 59,70*
€ 73,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
YKN-01
€ 241,29*
Zubehör
Kern
911-013
€ 340,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.