Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-1712643-V7283/2 Herst.-Nr.: V7283/2 EAN/GTIN: 4047728072830 |
| |
|
|  |  |
 | - Optimale Beleuchtung für Werkstatt, Keller, Wohnraum oder Gartenhütten
- Inklusive ON/OFF Schalter
- Inklusive Netzteil 230 V, 1,5 A Output
- Magnetische Rückseite zur Befestigung an eisenhaltigen Untergründen
- Klebestreifen für nicht magnetische Untergründe im Lieferumfang enthalten
- Robustes Aluminium-Gehäuse
- Länge LED-Lichtleiste: 527 mm
- Gesamtlänge (inklusive Kabel): 2527 mm
- Leistung: 1000 lm
- Maximal 3 LED-Lichtleisten pro Netzteil kombinierbar
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: arbeitslampe led, arbeitslampe, Lager- und Betriebseinrichtung, Transportwagen, Tischwagen, Transportgerät (Lagertechnik), Montagewagen, Werkstattwagen |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 36,11* | € 47,92* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,60* | ab € 39,06* | € 50,75* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 39,46* | € 51,29* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 41,31* | € 53,85* |  |  |  | Lager 2478 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 43,48* | € 62,39* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|