|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1971-V7283/2 Herst.-Nr.: V7283/2 EAN/GTIN: 4047728072830 |
| |
|
|  |  |
 | - Optimale Beleuchtung für die Arbeitsfläche des VIGOR Schrankwandsystems
- Inklusive Ein- / Aus-Schalter
- Inklusive Netzteil 230 V, 1,5 A Output
- Magnetische Rückseite zur Befestigung an eisenhaltigen Untergründen
- Klebestreifen für nicht magnetische Untergründe im Lieferumfang enthalten
- Robustes Aluminium-Gehäuse
- Länge LED-Lichtleiste: 527 mm
- Gesamtlänge (inklusive Kabel): 2527 mm
- Leistung: 1000 lm
- Maximal 3 LED-Lichtleisten pro Netzteil kombinierbar
Weitere Informationen:  |  | Schluesselworte: | Schrankwand-System | VSS – VIGOR Schrankwand System | Werkzeug-Organisation | Werkstatt-Einrichtung | V7283 | Kapitel/Kernkompetenz: | VIGOR 01 Werkstattwagen und Betriebseinrichtung | Produktmanager: | Pascal Haase (-441) | hz-class Hauptklasse: | 100070 Schrank ∙ Koffer | Ausführung (Produktart): | 370 Schrankwand-System | Gewicht Export Gramm: | 670 g | Artikelpreis 2024: | 54.00 € | Artikeltyp: | Artikel | Produktstatus - Freigabe: | Vertriebsfreigabe | Publikationsjahr: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: arbeitslampe led, arbeitslampe, Lager- und Betriebseinrichtung,Transportwagen,Tischwagen,Transportgerät (Lagertechnik),Montagewagen,Werkstattwagen |
|  |  |
| |