Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1712643-V2316 Herst.-Nr.: V2316 EAN/GTIN: 4047728023160 |
| |
|
| | |
| - Batterie Li-Ion Akku 3,6 V
- Ladezeit 3,5 – 4 h
- 5 LED = 300 Lux bei 60 cm
- 18 LED = 800 Lux bei 60 cm
- Gewicht circa 200 g
- Höhe: 220 mm
- IP30
- Magnet an Lampen-Unterseite
- Abnehmbarer Haken
- Lampe in beiden Richtungen abwinkelbar um 120°, 60°
- Abmessungen / Länge: 220 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.2 kg
- Schutzart (IP): IP30
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, arbeitslampe led, arbeitslampe, vigor arbeitsleuchte, Taschenlampe, Blitzleuchte, Arbeitsplatz-Handleuchte, Gummi-Handlampe, Gummi-Hängeleuchte, Gummileuchte, Handleuchte, Hängeleuchte, Leuchte, Leuchtstofflampen-Handleuchte |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 26,04* | € 35,00* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,16* | € 37,49* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 28,40* | € 39,47* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 29,40* | € 40,50* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 31,54* | € 43,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 86,58* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|