Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1712643-990S-18 Herst.-Nr.: 990S-18 EAN/GTIN: 4000896160860 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Verschraubungen an Nkw und Pkw mit XZN-Profil z.B. an Fahrwerk, Bremsanlagen (Bremsträgern), Motoren, Stoßdämpfern sowie Nockenwellen-Rad Aus- und Einbau der Radlager- / Radnabeneinheit z.B. VW Touran Bj. 2004 →, AUDI A3 Bj. 2004 →, Golf 5 sowie konstruktionsgleiche ŠKODA - Wahlweise Innenvierkant Antrieb 12,5 = 1⁄2″ oder
Außensechskant 24 mm - Kurze Ausführung
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Außen-Sechskant 24 mm
- Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN
- Schlüsselweite: ∙ M18
- Abmessungen / Länge: 43 mm
- Länge l1: 6 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg
- Für Maschinenbetätigung
Weitere Informationen: | | Abtriebsgröße: | M 18 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Schlag-Schraubendreher, Schlag-Schraubenzieher, Schlagschraubendreher, Schlagschraubenzieher, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Innenvielzahn, Steckschlüsseleinsatz Innenvielzahn, Vierkant-Schraubendreher, Vierkant-Schraubenzieher, steckschlüsseleinsatz 6kant 1/2 zoll hazet, kraftschraubereinsatz vielzahn, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, Schlag-, |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 10,92* | € 13,94* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,90* | € 15,14* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,50* | € 15,21* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,12* | € 15,42* | | | | Lager 2478 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 13,02* | € 15,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 159,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|