Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-884420 Herst.-Nr.: 990S-18 EAN/GTIN: 4000896160860 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Verschraubungen an Nkw und Pkw mit XZN-Profil z.B. an Fahrwerk, Bremsanlagen (Bremsträgern), Motoren, Stoßdämpfern sowie Nockenwellen-Rad Aus- und Einbau der Radlager- / Radnabeneinheit z.B. VW Touran Bj. 2004 ?, AUDI A3 Bj. 2004 ?, Golf 5 sowie konstruktionsgleiche KODA - Wahlweise Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1?2? oder
Außen-Sechskant 24 mm - Kurze Ausführung
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- Made In Germany
- Schlüsselweite: M18
- Gesamtlänge: 43 mm
- Länge l1: 6 mm
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Außen-Sechskant 24 mm
- Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN
- Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Schlag-Schraubendreher, Schlag-Schraubenzieher, Schlagschraubendreher, Schlagschraubenzieher, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Innenvielzahn, Steckschlüsseleinsatz Innenvielzahn, Vierkant-Schraubendreher, Vierkant-Schraubenzieher, steckschlüsseleinsatz 6kant 1/2 zoll hazet, kraftschraubereinsatz vielzahn, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, 990S18 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,05* | € 13,71* | | | | Lager 4012 | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 10,93* | € 14,18* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,90* | € 15,11* | | | | | 10 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 11,84* | € 15,30* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,93* | € 15,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 70,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|