Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Steckschlüsseleinsatz, 990S-18, An


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kraft-Steckschlüsseleinsatz, 990S-18, An
Kraft-Steckschlüsseleinsatz, 990S-18, An
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1441029
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     990S-18
EAN/GTIN:
     4000896160860
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz Vielzahn
Kraftsteckschlüsseleinsatz Vielzahn
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Anwendung: Verschraubungen an Nkw und Pkw mit XZN-Profil z.B. an Fahrwerk · Bremsanlagen (Bremsträgern) · Motoren · Stoßdämpfern sowie Nockenwellen-Rad Aus- und Einbau der Radlager- / Radnabeneinheit z.B. VW Touran Bj. 2004 ? · AUDI A3 Bj. 2004 ? · Golf 5 sowie konstruktionsgleiche ŠKODA Wahlweise Innenvierkant Antrieb 12,5 = 1?2? oder Außensechskant 24 mm Kurze Ausführung Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring Oberfläche: phosphatiert · geölt Made In Germany Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen-Sechskant 24 mm Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN Schlüsselweite: ? M18 Abmessungen / Länge: 43 mm Länge l1: 6 mm Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg Für MaschinenbetätigungWeitere technische Eigenschaften:· Material: Chrom-Vanadium-Sonderstahl· Ausführung Antrieb/Abtrieb: Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring· Baulänge: Kurze Ausführung· Ersatzteil: 900S-HF814· Hand-/Maschinenbetätigung: Für Maschinenbetätigung· Länge l1: 6mm· Netto-Gewicht (kg): 0,1kg· Oberfläche: phosphatiert, geölt· Zubehör: 1003S-1
Weitere Informationen:
Größe:
M18
Länge:
43 mm
Antrieb:
01. Feb ?
Marke:
HAZET
Ausführung:
Innen Vielzahn Profil XZN
Antrieb mm:
12,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Schlag-Schraubendreher, Schlag-Schraubenzieher, Schlagschraubendreher, Schlagschraubenzieher, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Innenvielzahn, Steckschlüsseleinsatz Innenvielzahn, Vierkant-Schraubendreher, Vierkant-Schraubenzieher, steckschlüsseleinsatz 6kant 1/2 zoll hazet, kraftschraubereinsatz vielzahn, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, Kraftschraubersteckschlüsseleinsatz, Kraftschrauber-Steckschlüssel-Einsatz, Schlagschraubereinsätze, Steckschlüsseleinsatz, Kraftschraubersteckschlüsseleinsätze, Kraftnuss, Steckschlüsseleinsätze, 8000464106
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,05*
€ 13,71*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 10,93*
€ 14,18*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 10,90*
€ 15,11*
10 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 11,84*
€ 15,30*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,71*
€ 17,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.