Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1712643-805/7 Herst.-Nr.: 805/7 EAN/GTIN: 4000896032655 |
| |
|
| | |
| - für Schlitz-Profil 0,3 x 1,5 ∙ 0,4 x 2 ∙ 0,4 x 2,5 ∙ 0,5 x 3
für Kreuzschlitz-Profil (PH) PH 00 ∙ PH 0 ∙ PH 1 - Kunststoff-Kasten
- 2-Komponenten-Griff
- Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil
- Abmessungen / Länge: 205 mm x 125 mm x 20 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.28 kg
- Anzahl Werkzeuge: 7
Weitere Informationen: | | Anzahl der Teile: | 7 | Anzahl Werkzeuge: | 7 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,27* | € 48,96* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 38,77* | € 49,46* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,01* | € 49,95* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 39,30* | € 51,47* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 44,97* | € 62,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|