| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1712643-805-03 Herst.-Nr.: 805-03 EAN/GTIN: 4000896032617 |
| |
|
| | |
| - Für kleinste Schrauben
- Drehbarer Zentrierknopf
- Sicherer Halt durch breite Griffrillen
- Rundklinge
- 2-Komponenten-Griff
- Oberfläche: Spitze brüniert
- Abtrieb: Schlitz Profil
- Schlüsselweite: ∙ 0.5 x 3 mm
- Abmessungen / Länge: 168 mm
- Länge l1: 75 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, schlitz-schraubendreher, Schlitzvergaserschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 5,19* | € 7,07* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,14* | € 7,30* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,25* | € 7,44* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,56* | € 7,91* | | | | Lager 2478 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,12* | € 8,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 83,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|