Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001056649 Herst.-Nr.: 805-03 EAN/GTIN: 4000896032617 |
| |
|
| | |
| - Neue Griffe, neues Design
- Für kleinste Schrauben
- Mit drehbarem Zentrierknopf
- Sicherer Halt durch breite Griffrillen
- Für Schlitzschrauben
- Codierring grau
- Oberfläche: Spitze brüniert
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 805-03 | Werksnummer: | 805-03 | Länge netto mm: | 17,50 | Breite netto mm: | 2,00 | Höhe netto mm: | 2,00 | Gewicht netto Kg: | 0,014000 | Gewicht brutto Kg: | 0,014000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, schlitz-schraubendreher hazet, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 0,4x25x75 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 6,90* | ab € 5,19* | € 7,09* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,14* | € 7,39* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,25* | € 7,54* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,02* | € 7,86* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,55* | € 8,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|