Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-HAZET805-03 Herst.-Nr.: 805-03 EAN/GTIN: 4000896032617 |
| |
|
| | |
| Schlitzschraubendreher • HAZET Elektronik-Schraubendreher 805-03. Für kleinste Schrauben Drehbarer Zentrierknopf sicherer Halt durch breite Griffrillen Rundklinge 2-Komponenten-Griff - Oberfläche: Spitze brüniert Abtrieb: Schlitz Profil Schlüsselweite: 0.5 x 3 - Abmessungen: Länge: 168 mm Länge l1: 75 mm - Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, schlitz-schraubendreher hazet, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 0,4x25x75, Schraubenzieher, HAZET |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 6,90* | ab € 5,16* | € 7,11* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,13* | € 7,37* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,22* | € 7,52* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,52* | € 8,01* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,24* | € 8,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|