Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Maulschlüssel 440-5 ∙ Außen-Sechskant Profil ∙ 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
440-5
440-5
440-14;440-5.5;440-13;440-11;440-3.2;440-8;440-4.5;440-12;440-10;440-3.5;440-7;440-4;440-6;440-5
Artikel-Nr.:
     2478B-1712643-440-5
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     440-5
EAN/GTIN:
     4000896020157
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
  • Geschmiedete Ausführung
  • Gleiche Schlüsselweiten
  • Kurze, dünne Ausführung
  • Maulstellung: 15° x 75°
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 5 mm
  • Abmessungen / Länge: 78 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
Weitere Suchbegriffe: doppel-maulschlüssel hazet, doppelmaulschlüssel (funkenfrei), doppel-maulschlüssel chrom-vanadium, Maulschluessel (Doppel-), Gabelschlüssel (Doppel)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,55*
€ 10,88*
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 7,62*
€ 10,98*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,41*
€ 11,11*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,77*
€ 11,19*
Lager 2478
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,15*
€ 11,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 90 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 300 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 113,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.