Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1712643-2584-1 Herst.-Nr.: 2584-1 EAN/GTIN: 4000896017058 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Verschraubung Ansaugkrümmer - Extralange Ausführung
- Mit Rändelung
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Innen-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 6 mm
- Abmessungen / Länge: 248 mm
- Länge l1: 210 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.15 kg
- Für Handbetätigung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Saugrohre, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Vierkant-Schraubendreher, Vierkant-Schraubenzieher, steckschlüsseleinsatz 6kant 1/2 zoll hazet, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, Schlüssel (Steck-, Kreuz-), Steckschlüssel, Sanitärschlüssel (Kreuz-) |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 18,82* | € 22,82* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 18,55* | € 24,96* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,92* | € 25,40* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 21,60* | € 25,91* | | | | Lager 2478 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 22,25* | € 26,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 262,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|