Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Saugrohr Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 2584-1 ∙ Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) ∙ Innen-Sechskant Profil ∙ 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2584-1
2584-1
8802LG-T50;2584-8;2784-1;2527-5;2527-8;2579-9;2584;2584-1;2751;2784-14;8501KK-4;8802-T25;8802-T27;8802-T40;8802-T30;8802-T15;8802-T50;8802-T20;8802-T45;8801A-5/32;8801A-1/4;8801A-7/32;8801A-5/16;8801A-1/8;8801A-3/16;8801A-3/8;8801K-9;8801K-8;8801K-5;8801K-4;8801K-3;8801K-7;8801K-10;8801K-6;8801-8;8801-3;8801-4;8801-5;8801-6;8801-10;8801-9;8801-12;8801-7;8801-11;8801KK-7;8801KK-6;8801KK-10;8801KK-5;8801KK-8;8808-6;8808-8;8808-10;8808-5;8806-PH2;8806-PH4;8806-PH3;8806-PH1;8803-1.6X10;8803-1X5.5;8803-1.2X8;995S-T45;995S-T50;995S-T30;995S-T40;995S-T60;995S-T55;992SLG-T30;992SLG-T55;992SLG-T45;992SLG-T50;992SLG-T40;992-T27;992-T20;992-T40;992-T30;992-T45;992-T50;992-T60;992-T25;992-T55;992-T55H;992-T30H;992-T40H;992-T50H;992-T45H;992LG-T60;992LG-T55;992LG-T70;992LG-T50;991-6;991-10;991-7;991-8;991-12;991-14;991-9;986A-7/32;986A-3/8;986A-5/32;986A-1/2;986A-3/16;986A-1/4;986A-7/16;986A-5/16;985-12;985-4;985-10;985-6;985-19;985-8;985-17;985-5;985-14;986SLG-8;986SLG-6;986-6;986-12;986-8;986-14;986-5;986-10;986-7;986-17;986-9;986-22;986-19;986-4;986LG-10;986LG-8;986LG-7;986LG-6;986LG-5;986LG-9;986KK-8;986KK-10;986KK-7;986KK-5;986KK-12;986KK-6;990S-18;990S-14;990S-16;990S-16LG;990S-18LG;990S-14LG;990SLG-12;990SLG-10;990-16;990-8;990-10;990-18;990-6;990-14;990-5;990-12;990LG-14;990LG-9;990LG-6;990LG-10;990LG-12;990LG-8;980-2X13;980-3X19;1012-T80;1012-T60;1012-T90;1012-T100;1012-T70;1010-19;1010-22;1010-14;1010-17;8502-T15;8502-T30;8502-T10;8502-T20;8502-T40;8502-T25;8502-T27;8502-T8;8502-T9;8501X-6;8501X-8;8501X-3;8501X-4;8501-3;8501-8;8501-5;8501-6;8501-4;8501-2.5;8506-PH1;8506-PH2;8506-PH4;8506-PH3;8507-PZ2;8507-PZ1;8507-PZ3;8503-1X5.5;8503-1.2X8;8503-0.6X3.5;8503-0.8X4;8503-1.6X10;8501-7;985S-14;985S-19;985S-17;985S-19LG;985S-17LG;985S-14LG;8808LG-6;8808LG-10;8808LG-8;2756-T60;985S-24;985S-22;986LG-11;986LG-4;8807S;2797-14;2788-T100H;986SL-5;986SL-9;986SL-10;986SL-6;986SL-14;986SL-11;986SL-12;986SL-4;986SL-7;986SL-8;986L-10;986L-4;986L-6;986L-14;986L-8;986L-9;986L-5;986L-7;986L-12;986L-11;8802KV-LG-T50;8802KV-LG-T45;8802KV-LG-T27;8802KV-LG-T40;8802KV-LG-T10;8802KV-LG-T20;8802KV-LG-T15;8802KV-LG-T25;8802KV-LG-T30;8801K-5KV;8801K-6KV;8808LG-10KV;8808LG-12KV;8808LG-8KV;8802KV-T10;8802KV-T30;8802KV-T25;8802KV-T15;8802KV-T27;8802KV-T45;8802KV-T20;8802KV-T40;8802KV-T50;986LG-10KV;986LG-5KV;986LG-8KV;986LG-4KV;986LG-6KV;918KV-10;917KV-5
Artikel-Nr.:
     C1156-2584-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2584-1
EAN/GTIN:
     4000896017058
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Saugrohr

Anwendung:
Verschraubung Ansaugkrümmer

  • Extralange Ausführung
  • Mit Rändelung
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Innen-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 6 mm
  • Abmessungen / Länge: 248 mm
  • Länge l1: 210 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.15 kg
  • Für Handbetätigung
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
MOTOR > Kraftstoffanlage/Einspritztechnik
Baulänge:
Extralange Ausführung
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Rändelung:
Mit Rändelung
hz-class Hauptklasse:
600100 Motor - Kraftstoffanlage ∙ Einspritztechnik
hz-class Unterklassen:
600180 Motor - Sonstige Spezialwerkzeuge | 210080 Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz handbetätigt
Bezeichnung Produktgruppe:
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 2584 ∙ für Innensechskant-Profil
Produktgruppe:
2584-1
Netto-Gewicht (kg):
0.15 kg
Länge l2:
248 mm
Länge l1:
210 mm
Abtrieb:
Innen-Sechskant Profil
Antrieb:
Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Durchmesser (d) mm:
23
Schlüsselweite s1xs2:
6
Material:
Klinge Sonderstahl
Abmessungen / Länge:
248 mm
Produktempfehlung:
3047-36 | 2751 | 916HP | 2105LG/9H | 2200SC-2
Schlüsselweite (s1):
6 mm
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040238
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.