Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschlitzte Stellringe, Stahl / Aluminium, mit verstellbarem Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     2478B-1712589-706.4-36-B15-ST
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     706.4-36-B15-ST
EAN/GTIN:
     4045525891241
Suchbegriffe:
Stellring
stellring
Geschlitzte Stellringe GN 706.4 lassen sich einfach und schnell, durch Reduzierung der Schlitzhöhe mittels verstellbarem Klemmhebel werkzeuglos klemmen und dienen so z. B. als Anschlag.

Besonders bei Anwendungen, die häufig neue Positionen des Stellrings erfordern, bietet diese Ausführung große Vorteile.

Das Gewinde d3 ist bei den Größen d1 = 32 und 36 als Durchloch, ab Größe d1 = 42 als Sackloch ausgeführt.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
36
Bohrung d2:
B 15
d2Filter:
15
d2Filter2:
16
Gewicht:
,111 kg
Weitere Suchbegriffe: Bedienelemente, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,66*
€ 13,56*
7 Tage
162
1
€ 5,45*
ab € 9,95*
€ 13,56*
Lager 2478
162
6
Frei Haus
ab € 9,94*
€ 13,99*
14 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 10,32*
€ 14,04*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 10,81*
€ 14,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 83,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
706.4-32-B14-NI
€ 17,60*
Ähnlich
Otto Ganter
706.2-16-B4-ST
€ 5,21*
Ähnlich
Otto Ganter
704-38-B6
€ 31,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.