Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1712536-6725050 Herst.-Nr.: 6725050 EAN/GTIN: 4010886672501 |
| |
|
| | |
| Zum Schneiden von mehradrigen Kupfer- und Aluminiumkabeln bis Ø 20 mm, Bei Nutzung von Vor- und Fertigschnitt erhöht sich der Durchmesser auf Ø 25 mm, Die Griffweite bleibt dabei im Bereich der ergonomischen Einhandbedienung, Vorschnitt: Mit der vorderen Schneide den Kabelmantel schneiden, Fertigschnitt: Das Kabel in die hintere Schneide legen und den oder die Leiter durchtrennen, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Präzisionsschliff für optimale Übersetzung und neuartige Schneidengeometrie, Nachstellbares Schraubgelenk mit Klemmschutz, Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet, Sondervergütungsstahl, geschmiedet, brüniert, Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung, Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, VDE-Kabelschere, drahtschneider 200mm, kabelschere, gedore kabelschere, GEDORE, Schleif-/Trennwerkzeuge, Schneidwerkzeuge, Kabelscheren, VDE 8094 VDE-Kabelschere mit Tauchisolierung |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 51,73* | € 66,29* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 50,41* | € 66,29* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,83* | € 66,42* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 53,55* | € 67,17* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 53,53* | € 73,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|