Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 ES-1 B Ring-Maulschlüssel-Satz in 2/3 ES-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-6612280
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6612280
EAN/GTIN:
     4010886661222
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Geliefert in 1500 ES-Modulen, Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz genarbt, Öl- und säurebeständig, Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar
Weitere Informationen:
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite [mm]:
315 mm
Gesamthöhe [mm]:
42 mm
Netto-Gewicht [kg]:
2,79 kg
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Material:
ABS-Kunststoff
Aufbewahrung:
ES-Kunststoffmodul
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,74*
€ 179,64*
€ 4,90*
ab € 156,64*
€ 187,08*
11 Tage
8
Frei Haus
ab € 157,28*
€ 187,66*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,91*
€ 193,28*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,04*
€ 194,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,10*
€ 230,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,16*
€ 221,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 186,15*
€ 221,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,59*
€ 210,14
pro Stück
ab 9 Stück
€ 176,58*
€ 210,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,92*
€ 203,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,04*
€ 194,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1 B 11
€ 7,69*
Sonstiges
Gedore
1 B 15
€ 9,38*
Sonstiges
Gedore
1 B 16
€ 10,08*
Sonstiges
Gedore
1 B 20
€ 13,82*
Sonstiges
Gedore
1 B 21
€ 14,74*
Sonstiges
Gedore
1 B 6
€ 6,11*
Sonstiges
Gedore
1 B 9
€ 6,91*
Sonstiges
Gedore
1500 E-1B-7 L
€ 20,91*
Sonstiges
Gedore
1504 0511
€ 1.464,58*
Sonstiges
Gedore
1578
€ 505,58*
Sonstiges
Gedore
1580
€ 547,41*
Sonstiges
Gedore
2004 0511
€ 999,60*
Sonstiges
Gedore
2004 0810
€ 1.066,16*
Sonstiges
Gedore
6000830
€ 7,31*
Sonstiges
Gedore
6001050
€ 7,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.