Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 ES-1 B Ring-Maulschlüssel-Satz in 2/3 ES-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-6612280
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6612280
EAN/GTIN:
     4010886661222
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Geliefert in 1500 ES-Modulen, Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz genarbt, Öl- und säurebeständig, Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar
Weitere Informationen:
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite [mm]:
315 mm
Gesamthöhe [mm]:
42 mm
Netto-Gewicht [kg]:
2,79 kg
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Material:
ABS-Kunststoff
Aufbewahrung:
ES-Kunststoffmodul
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,43*
€ 180,71*
€ 4,90*
ab € 156,62*
€ 188,67*
11 Tage
7
Frei Haus
ab € 157,12*
€ 188,78*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,95*
€ 194,44*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,56*
€ 195,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,44*
€ 231,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,47*
€ 227,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,42*
€ 214,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,93*
€ 205,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,95*
€ 193,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1 B 11
€ 7,69*
Sonstiges
Gedore
1 B 15
€ 9,38*
Sonstiges
Gedore
1 B 16
€ 10,08*
Sonstiges
Gedore
1 B 20
€ 13,82*
Sonstiges
Gedore
1 B 21
€ 14,26*
Sonstiges
Gedore
1 B 6
€ 6,11*
Sonstiges
Gedore
1 B 9
€ 6,91*
Sonstiges
Gedore
1500 E-1B-7 L
€ 20,81*
Sonstiges
Gedore
1504 0511
€ 1.470,88*
Sonstiges
Gedore
1578
€ 506,25*
Sonstiges
Gedore
1580
€ 550,21*
Sonstiges
Gedore
2004 0511
€ 1.005,39*
Sonstiges
Gedore
2004 0810
€ 1.070,17*
Sonstiges
Gedore
6000830
€ 7,31*
Sonstiges
Gedore
6001050
€ 7,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.