Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 ES-34 Doppel-Gelenkschlüssel-Satz in 1/3 ES-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-6605070
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6605070
EAN/GTIN:
     4010886660508
Suchbegriffe:
Doppel-Gelenkschlüssel
Doppel-Gelenksteckschlüssel
Doppelgelenkschlüssel
Doppelgelenksteckschlüssel
Geliefert in 1500 ES-Modulen, Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz genarbt, Öl- und säurebeständig, Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar
Weitere Informationen:
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Netto-Gewicht [kg]:
1,272 kg
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Material:
ABS-Kunststoff
Aufbewahrung:
ES-Kunststoffmodul
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 131,81*
€ 168,73*
€ 4,90*
ab € 143,15*
€ 175,49*
11 Tage
19
Frei Haus
ab € 145,39*
€ 176,44*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,16*
€ 182,26*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,94*
€ 183,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,12*
€ 217,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,74*
€ 204,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 171,72*
€ 204,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,78*
€ 191,33
pro Stück
ab 9 Stück
€ 160,77*
€ 191,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,69*
€ 187,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,94*
€ 178,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1500 E-34 L
€ 14,28*
Sonstiges
Gedore
34 10X11
€ 28,61*
Sonstiges
Gedore
34 12X13
€ 30,95*
Sonstiges
Gedore
34 14X15
€ 37,20*
Sonstiges
Gedore
34 16X17
€ 40,31*
Sonstiges
Gedore
34 8X9
€ 28,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.