Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 ES-34 Doppel-Gelenkschlüssel-Satz in 1/3 ES-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-6605070
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6605070
EAN/GTIN:
     4010886660508
Suchbegriffe:
Doppel-Gelenkschlüssel
Doppel-Gelenksteckschlüssel
Doppelgelenkschlüssel
Doppelgelenksteckschlüssel
Geliefert in 1500 ES-Modulen, Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz genarbt, Öl- und säurebeständig, Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar
Weitere Informationen:
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Netto-Gewicht [kg]:
1,272 kg
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Material:
ABS-Kunststoff
Aufbewahrung:
ES-Kunststoffmodul
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 131,53*
€ 168,20*
€ 4,90*
ab € 143,24*
€ 175,78*
12 Tage
19
Frei Haus
ab € 144,32*
€ 175,87*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,06*
€ 181,69*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,45*
€ 182,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,69*
€ 216,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,05*
€ 214,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,34*
€ 194,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,03*
€ 186,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,06*
€ 178,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1500 E-34 L
€ 14,39*
Sonstiges
Gedore
34 10X11
€ 28,63*
Sonstiges
Gedore
34 12X13
€ 31,88*
Sonstiges
Gedore
34 14X15
€ 37,17*
Sonstiges
Gedore
34 16X17
€ 40,42*
Sonstiges
Gedore
34 8X9
€ 29,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.